すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA462DM-25

品名 : R2・1/2" 雄ねじカップリング(ステンレス製)

仕様

適用流体腐食性媒体(混合物/濃度による)使用温度範囲-40℃~95℃
最高使用圧力1.6MPa呼び径2・1/2”
ねじサイズR2・1/2”全長85mm
直径119mm内径76.5mm
重量1007g材質本体、ハンドル:ステンレス(SUS316)
パッキン:ニトリルゴム
規格DIN EN 14 420-7
化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。
販売価格

13,300円(税抜)/ 14,630円(税込)

カタログ価格

13,300円(税抜)/14,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/22 18:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1068ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA462DM-4 R 1/2" 雄ねじカップリング(ステンレス製)
    EA462DM-6 R 3/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製)
    EA462DM-10 R 1" 雄ねじカップリング(ステンレス製)
    EA462DM-12 R1・1/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製)
    EA462DM-15 R1・1/2" 雄ねじカップリング(ステンレス製)
    EA462DM-20 R 2" 雄ねじカップリング(ステンレス製)
    EA462DM-25 R2・1/2" 雄ねじカップリング(ステンレス製)
    EA462DM-30 R 3" 雄ねじカップリング(ステンレス製)
    その他関連
    部品EA462DW-25 : 2・1/2" カップリング用パッキン(NBR製)
    本体EA462DR-25 : 2・1/2"(63mm) ホース用プラグ(ステンレス製)
    本体EA462DS-25 : G2・1/2" 雌ねじプラグ(ステンレス製)
    本体EA462DT-25 : R2・1/2" 雄ねじプラグ(ステンレス製)
    本体EA462DV-25 : 2・1/2" ダストプラグ(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • L:85mm   B:119mm   ID:76.5mm
    • エスコ便利カタログ1068ページ
    • エスコ便利カタログ1069ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top