すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA463FM-1

品名 : Ball-Lok ツール

仕様

メーカーBAND-IT(バンド・イット)型番K50289
全長200mmヘッド幅79.3mm
重量580g
スチールバンド引き締め専用ハンドツール
EA463FM-11~EA463FM-54用
バンドの締付けとカッティングができます。
ダイヤルで締付け強度調整可能(0~8)
スチール製
販売価格

98,500円(税抜)/ 108,350円(税込)

カタログ価格

98,500円(税抜)/108,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 12:53現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1113ページ1711ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用方法

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1112ページ
  • エスコ便利カタログ1113ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top