すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA463FW-19

品名 : 4.6x838mm 結束バンド(SUS304/50本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質SUS304全長838mm
4.6mm厚み0.25mm
最大直径254mm最小直径12.7mm
耐荷重45kg引張強度445N
使用温度範囲-60~300℃重量約7g(1本あたり)
入数50本
耐光性あり
結束ツールはEA463FWを使用して下さい。
販売価格

12,900(税抜)/ 14,190円(税込)

カタログ価格

12,900円(税抜)/14,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 12:36現在)

更新
商品入数50販売単位
数量:

この商品には、36点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA463FW-39
    バリエーション一覧
    EA463FW-1 4.6x127mm 結束バンド(SUS304/10本)
    EA463FW-2 4.6x152mm 結束バンド(SUS304/10本)
    EA463FW-3 4.6x201mm 結束バンド(SUS304/10本)
    EA463FW-4 4.6x266mm 結束バンド(SUS304/10本)
    EA463FW-5 4.6x300mm 結束バンド(SUS304/10本)
    EA463FW-6 4.6x362mm 結束バンド(SUS304/10本)
    EA463FW-7 4.6x521mm 結束バンド(SUS304/10本)
    EA463FW-8 4.6x679mm 結束バンド(SUS304/10本)
    EA463FW-9 4.6x838mm 結束バンド(SUS304/10本)
    EA463FW-11 4.6x127mm 結束バンド(SUS304/100本)
    EA463FW-12 4.6x152mm 結束バンド(SUS304/100本)
    EA463FW-13 4.6x201mm 結束バンド(SUS304/100本)
    EA463FW-14 4.6x266mm 結束バンド(SUS304/100本)
    EA463FW-15 4.6x300mm 結束バンド(SUS304/100本)
    EA463FW-16 4.6x362mm 結束バンド(SUS304/100本)
    EA463FW-17 4.6x521mm 結束バンド(SUS304/100本)
    EA463FW-18 4.6x679mm 結束バンド(SUS304/100本)
    EA463FW-19 4.6x838mm 結束バンド(SUS304/50本)
    EA463FW-21 7.9x127mm 結束バンド(SUS304/10本)
    EA463FW-22 7.9x152mm 結束バンド(SUS304/10本)
    EA463FW-23 7.9x201mm 結束バンド(SUS304/10本)
    EA463FW-24 7.9x266mm 結束バンド(SUS304/10本)
    EA463FW-25 7.9x300mm 結束バンド(SUS304/10本)
    EA463FW-26 7.9x362mm 結束バンド(SUS304/10本)
    EA463FW-27 7.9x521mm 結束バンド(SUS304/10本)
    EA463FW-28 7.9x679mm 結束バンド(SUS304/10本)
    EA463FW-29 7.9x838mm 結束バンド(SUS304/10本)
    EA463FW-31 7.9x127mm 結束バンド(SUS304/100本)
    EA463FW-32 7.9x152mm 結束バンド(SUS304/100本)
    EA463FW-33 7.9x201mm 結束バンド(SUS304/100本)
    EA463FW-34 7.9x266mm 結束バンド(SUS304/100本)
    EA463FW-35 7.9x300mm 結束バンド(SUS304/100本)
    EA463FW-36 7.9x362mm 結束バンド(SUS304/100本)
    EA463FW-37 7.9x521mm 結束バンド(SUS304/100本)
    EA463FW-38 7.9x679mm 結束バンド(SUS304/100本)
    EA463FW-39 7.9x838mm 結束バンド(SUS304/50本)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※50本入り
    • ※画像は代表画像です\n※50本入り

    資料

    RoHS
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top