すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA463FY-11

品名 : 4.6x600mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本

仕様

メーカーデンカエレクトロン型番DKST-60046-316CB
全長600mm4.6mm
厚み0.3mm最大結束径154mm
耐荷重61kgf(600N)材質ステンレス(SUS316)+エポキシ樹脂コーティング
使用温度範囲-60~150℃入数10本
あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです
屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。
先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。
結束バンド全体に面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
樹脂コーティングが施されておりますので、結束した際に線材を傷付けません。
手締め用
RoHS10対応品
販売価格

2,230(税抜)/ 2,453円(税込)

カタログ価格

2,230円(税抜)/2,453円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/12/17 06:23現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1156ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA463FY-1 4.6x127mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
    EA463FY-2 4.6x150mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
    EA463FY-3 4.6x200mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
    EA463FY-6 4.6x350mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
    EA463FY-7 4.6x400mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
    EA463FY-11 4.6x600mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
    ウェブカタログ画像
    画像はEA463FY-3です。
    • 画像はEA463FY-3です。
    • 入数10本
    • 入数10本
    • 入数10本
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

    商品動画

    • エスコ便利カタログ1156ページ
    • エスコ便利カタログ1157ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top