すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA468CN-51

品名 : PJ1/2” 1ハンドルシャワー水栓

仕様

メーカーカクダイ型番720-500-13
セット内容水栓、シャワー、シャワーホース、フック呼13
材質青銅水栓取付ねじPJ1/2”
シャワーホース接続部ねじG1/2”ホース長1.6m
設置サイズ(奥行×高さ)83×83mm
逆止弁付き
販売価格

8,400円(税抜)/ 9,240円(税込)

カタログ価格

8,400円(税抜)/9,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 00:33現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1099ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1098ページ
  • エスコ便利カタログ1099ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top