すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA468Y-21

品名 : 雨水取出し継手(丸・角兼用)

仕様

メーカーカクダイ型番571-512
適用サイズ丸トイ:55・60
角トイ:60
切断寸法丸トイ:100~120mm
角トイ:125~145mm
サイズ75.5×65.5×180(H)mm材質ASA樹脂
雨樋から雨水タンクへ効率よく雨水を取り出す雨水集水継手
雨水を利用して水道代を節約しながら庭木の散水が可能
災害時の非常用水としても活用できます。(※飲用不可)
販売価格

5,300円(税抜)/ 5,830円(税込)

カタログ価格

5,300円(税抜)/5,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 01:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
オプションEA468Y-22 : φ32x 1m 雨水取出しホース
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top