すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA469BR-65

品名 : G 1/2"xG 1/2" 立水栓用定流量弁(5L/分)

仕様

メーカーカクダイ型番6207-5
ねじ径一次側(入側)オス:G1/2”
二次側(出側)メス:G1/2”
全長31mm
流量5L/分使用温度1~40℃
材質黄銅、POM
立水栓の支持金具の先端や、ユニット取出し金具のネジ部など、給水ホースとの接続箇所に取付可能。
オスねじ側からメスねじ側への一方通行です。
パッキン付き
販売価格

2,400円(税抜)/ 2,640円(税込)

カタログ価格

2,400円(税抜)/2,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 17:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1097ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA469BR-62 G 1/2"xG 1/2" 立水栓用定流量弁(1.9L/分)
    EA469BR-63 G 1/2"xG 1/2" 立水栓用定流量弁(3L/分)
    EA469BR-65 G 1/2"xG 1/2" 立水栓用定流量弁(5L/分)
    EA469BR-66 G 1/2"xG 1/2" 立水栓用定流量弁(6L/分)
    EA469BR-67 G 1/2"xG 1/2" 立水栓用定流量弁(7L/分)
    EA469BR-68 G 1/2"xG 1/2" 立水栓用定流量弁(8L/分)
    EA469BR-69 G 1/2"xG 1/2" 立水栓用定流量弁(9L/分)
    EA469BR-70 G 1/2"xG 1/2" 立水栓用定流量弁(10L/分)
    ウェブカタログ画像
    • 流量制限アダプターの流量データ
    • EA469BR-65:竜レベル

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1096ページ
    • エスコ便利カタログ1097ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top