すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA469EA-20

品名 : Rc 2" x 400mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)

仕様

メーカー南国フレキ工業型番NK-1000/FCMB-50A
用途配管誤差調整・変位吸収
※ねじれは吸収できません。
呼称50A
ねじサイズRc 2”長さ400mm
適用流体水・油・空気・蒸気使用温度-10~100℃
使用圧力1.0MPa材質チューブ:SUS304
ブレード:SUS304
ユニオン:FCMB
ユニオンカラー:SUS304
ガスケット:T/#1995
チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造
配管整備が難しい場所での取付が容易
圧力1MPa以上の設計仕様も対応可能
特殊継手や両端の金具違いの製作が可能
<使用例>
・地盤沈下・地震対策用
・配管系の防振
・可撓性を必要とする生産装置(往復運動・熱膨張吸収・配管の芯ズレ)
販売価格

11,900円(税抜)/ 13,090円(税込)

カタログ価格

11,900円(税抜)/13,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 10:45現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1055ページ
数量:

この商品には、35点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA469E-3 Rc 3/8" x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
    EA469E-4 Rc 1/2" x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
    EA469E-6 Rc 3/4" x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
    EA469E-10 Rc 1" x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
    EA469E-12 Rc1・1/4"x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
    EA469E-14 Rc1・1/2"x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
    EA469E-20 Rc 2" x 300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
    EA469EA-3 Rc 3/8" x400mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
    EA469EA-4 Rc 1/2" x400mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
    EA469EA-6 Rc 3/4" x400mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
    EA469EA-10 Rc 1" x 400mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
    EA469EA-12 Rc1・1/4"x400mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
    EA469EA-14 Rc1・1/2"x400mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
    EA469EA-20 Rc 2" x 400mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
    EA469EB-3 Rc 3/8" x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
    EA469EB-4 Rc 1/2" x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
    EA469EB-6 Rc 3/4" x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
    EA469EB-10 Rc 1" x 500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
    EA469EB-12 Rc1・1/4"x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
    EA469EB-14 Rc1・1/2"x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
    EA469EB-20 Rc 2" x 500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
    EA469EC-3 Rc 3/8" x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
    EA469EC-4 Rc 1/2" x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
    EA469EC-6 Rc 3/4" x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
    EA469EC-10 Rc 1" x 600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
    EA469EC-12 Rc1・1/4"x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
    EA469EC-14 Rc1・1/2"x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
    EA469EC-20 Rc 2" x 600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
    EA469ED-3 Rc 3/8" x700mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
    EA469ED-4 Rc 1/2" x700mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
    EA469ED-6 Rc 3/4" x700mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
    EA469ED-10 Rc 1" x 700mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
    EA469ED-12 Rc1・1/4"x700mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
    EA469ED-14 Rc1・1/2"x700mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
    EA469ED-20 Rc 2" x 700mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1054ページ
    • エスコ便利カタログ1055ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top