すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA989RD-22A

品名 : 363kg ハンドウィンチ(左ハンドル/自動ブレーキ付)

亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています

仕様

引張能力363kg最大巻取長さワイヤーロープ:φ4.76mm×20.7m
ストラップ:50mm×8.22m
ギア比4.4:1重量(kg)3.6
ドラム幅52mmドラムハブ直径47.6mm
ハンドル長さ177.8mm
自動ブレーキ機能付。負荷荷重(23㎏以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。
亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。
熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア
最小限の力で作業することができます。
左手ハンドル
アメリカ製
販売価格

42,300円(税抜)/ 46,530円(税込)

カタログ価格

42,300円(税抜)/46,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/22 10:45現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1714ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA989RD-21 159kg ハンドウィンチ(右ハンドル/自動ブレーキ付)
    EA989RD-22 363kg ハンドウィンチ(右ハンドル/自動ブレーキ付)
    EA989RD-22A 363kg ハンドウィンチ(左ハンドル/自動ブレーキ付)
    EA989RD-23 545kg ハンドウィンチ(右ハンドル/自動ブレーキ付)
    EA989RD-24 681kg ハンドウィンチ(右ハンドル/自動ブレーキ付)
    EA989RD-25 1134kg ハンドウィンチ(右ハンドル/自動ブレーキ付)
    その他関連
    部品EA989RD-26 : [EA989RD-21-25用] ラチェット式替ハンドル
    オプションEA989SE-4.5 : 50mmx4.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)
    オプションEA989SE-6 : 50mmx6.0m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)
    オプションEA989SE-7.5 : 50mmx7.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)
    オプションEA989SE-21 : 50mmx6m ハンドウィンチ用ストラップ(ステンレスフック付)
    ウェブカタログ画像
    • ウィンチの選定
    • ブレーキの種類
    • ウィンチの作用

    商品動画

    自動ブレーキ式の紹介動画自動ブレーキ式の紹介動画

    資料

    図面
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (英語)
    1. PDF
    取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1714ページ
    • エスコ便利カタログ1715ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top