すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA469ET-14

品名 : 1・1/2"x300mm フレキチューブ(鉄フランジ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー南国フレキ工業型番NK-3100-SS-40A
用途配管誤差調整・変位吸収
※ねじれは吸収できません。
呼び径(A呼称)40
呼び径(B呼称)1-1/2”外径140mm
全長300mmクラス10K
規格JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ適用流体水・油・空気・薬品・蒸気
※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。
使用温度-10~300℃最高圧力1.0MPa
材質チューブ:SUS304
ブレード:SUS304
カラー:SUS304
ルーズフランジ:SS400
専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。
販売価格

6,160(税抜)/ 6,776円(税込)

カタログ価格

6,160円(税抜)/6,776円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 23:06現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、30点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA469ET-4 1/2" x300mm フレキチューブ(鉄フランジ)
    EA469ET-6 3/4" x300mm フレキチューブ(鉄フランジ)
    EA469ET-10 1" x300mm フレキチューブ(鉄フランジ)
    EA469ET-12 1・1/4"x300mm フレキチューブ(鉄フランジ)
    EA469ET-14 1・1/2"x300mm フレキチューブ(鉄フランジ)
    EA469ET-20 2" x300mm フレキチューブ(鉄フランジ)
    EA469ET-34 1/2" x400mm フレキチューブ(鉄フランジ)
    EA469ET-36 3/4" x400mm フレキチューブ(鉄フランジ)
    EA469ET-40 1" x400mm フレキチューブ(鉄フランジ)
    EA469ET-42 1・1/4"x400mm フレキチューブ(鉄フランジ)
    EA469ET-44 1・1/2"x400mm フレキチューブ(鉄フランジ)
    EA469ET-50 2" x400mm フレキチューブ(鉄フランジ)
    EA469ET-64 1/2" x500mm フレキチューブ(鉄フランジ)
    EA469ET-66 3/4" x500mm フレキチューブ(鉄フランジ)
    EA469ET-70 1" x500mm フレキチューブ(鉄フランジ)
    EA469ET-72 1・1/4"x500mm フレキチューブ(鉄フランジ)
    EA469ET-74 1・1/2"x500mm フレキチューブ(鉄フランジ)
    EA469ET-80 2" x500mm フレキチューブ(鉄フランジ)
    EA469ET-94 1/2" x600mm フレキチューブ(鉄フランジ)
    EA469ET-96 3/4" x600mm フレキチューブ(鉄フランジ)
    EA469ET-100 1" x600mm フレキチューブ(鉄フランジ)
    EA469ET-102 1・1/4"x600mm フレキチューブ(鉄フランジ)
    EA469ET-104 1・1/2"x600mm フレキチューブ(鉄フランジ)
    EA469ET-110 2" x600mm フレキチューブ(鉄フランジ)
    EA469ET-124 1/2" x700mm フレキチューブ(鉄フランジ)
    EA469ET-126 3/4" x700mm フレキチューブ(鉄フランジ)
    EA469ET-130 1" x700mm フレキチューブ(鉄フランジ)
    EA469ET-132 1・1/4"x700mm フレキチューブ(鉄フランジ)
    EA469ET-134 1・1/2"x700mm フレキチューブ(鉄フランジ)
    EA469ET-140 2" x700mm フレキチューブ(鉄フランジ)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    図面
    1. PDF
    その他資料
    1. IMG

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top