すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA470C-30

品名 : Rc 3" グローブバルブ

仕様

メーカーキッツ(KITZ)型番A-80A
呼び径80ねじサイズRc3”
最高使用圧力静流水(-29~100℃):0.98MPa
飽和蒸気(174℃):0.78MPa
材質ボディ:青銅
ハンドル:アルミ合金ダイカスト
接続形状ねじ込み:JIS B0203
販売価格

22,900円(税抜)/ 25,190円(税込)

カタログ価格

22,900円(税抜)/25,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 12:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1059ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA470C-2 Rc 1/4" グローブバルブ
    EA470C-3 Rc 3/8" グローブバルブ
    EA470C-4 Rc 1/2" グローブバルブ
    EA470C-6 Rc 3/4" グローブバルブ
    EA470C-10 Rc 1" グローブバルブ
    EA470C-12 Rc1・1/4" グローブバルブ
    EA470C-14 Rc1・1/2" グローブバルブ
    EA470C-20 Rc 2" グローブバルブ
    EA470C-30 Rc 3" グローブバルブ
    ウェブカタログ画像
    • 単位(mm)

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1058ページ
    • エスコ便利カタログ1059ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top