すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA472AA-53B

品名 : 150mm/M8 ステンレス玉

仕様

メーカーカクダイ型番0630-150xM8
取付ねじM8球径150mm
材質SUS316最高使用温度100℃
EA472AA-53用
販売価格

16,800(税抜)/ 18,480円(税込)

カタログ価格

16,800円(税抜)/18,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 11:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1107ページ
バリエーション一覧
EA472AA-51B 95mm / M5 ステンレス玉
EA472AA-52B 115mm/W1/4" ステンレス玉
EA472AA-53B 150mm/M8 ステンレス玉
その他関連
本体EA472AA-53 : G1" 単式ボールタップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1106ページ
  • エスコ便利カタログ1107ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top