すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA475SA

品名 : 4.5mm 結束バンドツール(増し締め付)

仕様

メーカー仁礼工業(NIREI)型番45ⅡBKO-15N
商品名しめしめ45Ⅱ業務用<セット内容>本体×1個
ベルト(15m巻)×2個
クリップ×200個
替刃×5枚
全長約290mmベルト幅4.5mm
ベルトカラー破断強度10kgf
材質本体:ABS樹脂
ベルト:ナイロン66
クリップ:ポリアセタール
重量533g
持ち運びのできる小型結束機
増し締めレバーを握ればドンドン締まる!
片手で操作・引き締めが可能。結束相手を掴んだまま作業が出来ます。
ツールの先端が届かない狭く複雑な場所では、手締めでも結束が可能
ケース入り
【業務用から家庭用まで、使い方はいろいろ】
・電気工事、配線の結束に
・エアー配管、ホースの結束及び固定に
・看板、表示パネルなどの固定に
・機械設備関係の配線の結束及び固定に
・新聞、古雑誌の整理に
・ビニール袋の口元の結束に
・小包の荷作りに
・植木のせんてい後の束ね作業に
・植木、家庭園芸に
・パソコン、AV機器及び家庭内配線の結束に
・キャンプ、アウトドアの便利ツールとして
※スペアパーツは下記【その他関連】を参照ください。
販売価格

7,700(税抜)/ 8,470円(税込)

カタログ価格

7,700円(税抜)/8,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/27 03:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1119ページ

代替品

EA475SA-2
バリエーション一覧
EA475SA 4.5mm 結束バンドツール(増し締め付)
EA475SA-2 4.5mmx 15m 結束ツール(黒)
その他関連
セット商品EA475S-1W : 4.5mmx15m バンド(白)
オプションEA475S-2 : 4.5mm クリップ(白/1000個)
セット商品EA475S-3 : 替刃(5枚)
セット商品EA475S-11 : 4.5mm クリップ(白/200個)
オプションEA475SA-100 : 4.5mmx100m バンド(EA475SA用)
ウェブカタログ画像
ベルトカラー:白
  • ベルトカラー:白
  • ツールの先端が届かない狭く複雑な場所では、手締めでも結束が可能

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1118ページ
  • エスコ便利カタログ1119ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top