すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA500AA-80

品名 : 90mm スライドアームプーラー(2本爪)

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番20-1
最大直径90mmアーム深さ100mm
外抜き能力0~90mm内抜き能力100~120mm
六角対辺17mm最大締付けトルク80Nm
引張強度4.5t重量1.3kg
材質ドイツ鋼
プーラー型(内掛け・外掛け兼用)
2本掛け以上のVプーリに使用すればアームが平行に動く為、確実に喰いつきます。
アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
アイコン
販売価格

22,700円(税抜)/ 24,970円(税込)

カタログ価格

22,700円(税抜)/24,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/22 13:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0322ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA500AA-80 90mm スライドアームプーラー(2本爪)
    EA500AA-120 120mm スライドアームプーラー(2本爪)
    EA500AA-160 160mm スライドアームプーラー(2本爪)
    EA500AA-200 200mm スライドアームプーラー(2本爪)
    EA500AA-250 250mm スライドアームプーラー(2本爪)
    EA500AA-350 350mm スライドアームプーラー(2本爪)
    EA500AA-520 520mm スライドアームプーラー(2本爪)
    EA500AA-650 650mm スライドアームプーラー(2本爪)
    その他関連
    部品EA500ZB-15 : 160mm/M14x1.5 プーラー用センターボルト
    オプションEA500AB-1 : 100mm [EA500AA-80・120用] 替えアーム(2本組)
    オプションEA500AB-2 : 200mm [EA500AA-80・120用] 替えアーム(2本組)
    オプションEA500AB-3 : 250mm [EA500AA-80・120用] 替えアーム(2本組)
    オプションEA500AB-4 : 400mm [EA500AA-80・120用] 替えアーム(2本組)
    ウェブカタログ画像
    • X:136mm Z:183mm A:100mm Cmax:90mm Tmax:80Nm Fmax:4.5t
    • S1:17mm S2:27mm Y:37mm\n
    • K:3mm J:20.5mm L:10mm O:15.5mm H:31mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ322ページ
    • エスコ便利カタログ323ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top