すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA500BW-300

品名 : 300mm 3アームプーラー

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番202-3
最大直径300mmアーム深さ260mm
重量6.4kg材質ドイツ鋼製
安定した作業が可能です。
操作中はアームは自動的に締まります。
2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプのアーム。(内・外抜き可能)
爪の長さを2段階調整可能です。
引張強度10tセンターボルトヘッドサイズ(mm)27
ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。
爪サイズA:4mm、B:26mm、C:20mm、E:13mm、A2:4mm、B2:26mm、C2:20mm、E2:13mm
アイコン
販売価格

76,000(税抜)/ 83,600円(税込)

カタログ価格

76,000円(税抜)/83,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 08:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0320ページ
バリエーション一覧
EA500BW-100 100mm 3アームプーラー
EA500BW-150 150mm 3アームプーラー
EA500BW-220 220mm 3アームプーラー
EA500BW-300 300mm 3アームプーラー
EA500BW-380 380mm 3アームプーラー
その他関連
部品EA500ZB-43 : 300mm/G3/4"x14" プーラー用センターボルト
ウェブカタログ画像
  • 爪サイズ\nA:4mm、B:26mm、C:20mm、E:13mm、\nA2:4mm、B2:26mm、C2:20mm、E2:13mm
  • エスコ便利カタログ320ページ
  • エスコ便利カタログ321ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top