すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA501AE-10

品名 : 3本組 ボールジョイントロックナットレンチ

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番ATS8013
〈セット内容〉 3本組・サイズロングタイプの緩め専用レンチ:17×19mm
12.7sq.差込角付きの締付専用レンチ:17mm、19mm
全長400、129、131㎜
ボールジョイントのロックナットの取付、取外しに
ロングタイプの緩め専用レンチと、1/2”差込角付の締付専用レンチ2サイズをセット
緩め、締付レンチとも鍛造成形で、厚さ6mmを実現。
ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に最適です。
口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
緩め専用レンチは、力の入るロングタイプを採用。
両端部を10°オフセットさせ、裏表で異なる振れ角で、作業空間を確保します。
締付専用レンチは、1/2”差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能。
有効長100mmで、トルク換算が容易に行えます。
販売価格

11,700円(税抜)/ 12,870円(税込)

カタログ価格

11,700円(税抜)/12,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 12:20現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0319ページ
その他関連
セット商品EA501AE-11 : 17x19mm ボールジョイントロックナットレンチ(緩め用)
セット商品EA501AE-12 : 17mm ボールジョイントロックナットレンチ(締付用)
セット商品EA501AE-13 : 19mm ボールジョイントロックナットレンチ(締付用)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ318ページ
  • エスコ便利カタログ319ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top