すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA505-14

品名 : 780x460x490mm 収納ケース(樹脂製)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番WY-780
サイズ外寸:780×460×490(H)mm
内寸(ふた無):695×375×370(H)mm
内寸(ふた取付時):695×375×440(H)mm
容量約105L
収納の目安・一般的な18Lのポリタンク4個
・一般的な20Lのポリタンク3個
・一般的な20Lのポリタンク1個とビールコンテナ1個
重量4.2kg
材質ポリプロピレン入数1個
ベランダや軒下での多目的収納に便利なカギを付けられるタイプのストッカー
フタの天面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。
開口部の中央に鍵穴が空いており、盗難防止のため市販の南京錠(つる径5mm以下)が取り付けられます。
バックル付きでしっかりロックするので、水やほこりから収納物を守ります。
プラスチック製なので内側も外側も丸洗い可能
完全防水ではありません。
販売価格

3,870(税抜)/ 4,257円(税込)

カタログ価格

3,870円(税抜)/4,257円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/09/01 00:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1563ページ

代替品

EA506MC-2
  • 品番

    EA506MC-2

  • コメント

    880x500x500mm/大開口/メーカー違い

バリエーション一覧
EA505-13 545x440x455mm 収納ケース(樹脂製)
EA505-14 780x460x490mm 収納ケース(樹脂製)
EA505-14B 780x460x490mm 収納ケース(樹脂製/5個)
EA505-15 780x460x610mm 収納ケース(樹脂製)
EA505-15B 780x460x610mm 収納ケース(樹脂製/5個)
ウェブカタログ画像
  • ※カラーは異なります。
  • ※カラーは異なります。
  • ※カラーは異なります。
  • ※カラーは異なります。
  • エスコ便利カタログ1562ページ
  • エスコ便利カタログ1563ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top