すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508EC-16

品名 : 360x205x 54mm パーツケース

仕様

メーカーリングスター型番RSP-360D
サイズ外寸:360×205×54(H)mm
内寸:358×204×53(H)mm
材質ケース:スチール、トレー:プラスチック
トレーサイズ・ブルー(2個)
外寸:106×98×53(H)mm
内寸:100×92×49(H)mm
・オレンジ(3個)
外寸:98×71×53(H)mm
内寸:92×65×49(H)mm
・グリーン(8個)
外寸:70×49×53(H)mm
内寸:65×43×49(H)mm
替トレーはEA508E-1~-3
カラーで仕分けて収納できます。
部品の移動を防ぐ丈夫なクッション付きです。
アイコン
販売価格

5,660(税抜)/ 6,226円(税込)

カタログ価格

5,660円(税抜)/6,226円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/09/01 01:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1546ページ
その他関連
部品EA508E-1 : 70x 49x 53mm パーツケース小皿(24個)
部品EA508E-2 : 98x 71x 53mm パーツケース小皿(12個)
部品EA508E-3 : 106x 98x 53mm パーツケース小皿(8個)
関連商品EA508E-11 : 70x 49x 53mm パーツケース小皿
関連商品EA508E-12 : 98x 71x 53mm パーツケース小皿
関連商品EA508E-13 : 106x 98x 53mm パーツケース小皿
関連商品EA508E-14 : 356x190x 54mm パーツケース
ウェブカタログ画像
  • 外寸:360(W)×205(D)×54(H)mm
  • 内寸:358(W)×204(D)×53(H)mm

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1546ページ
  • エスコ便利カタログ1547ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top