すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA522EC-12

品名 : 200x75x16mm/# 3000 ダイヤモンド砥石

最高品質で厳選されたダイヤモンド砥粒

仕様

メーカーアイウッド型番89026
粒度#3000仕様超仕上
砥石サイズ200×75×16(H)mm材質焼結ダイヤモンド
砥石台(EA522EC-21)付
砥石が目詰まりした際に使用するブラッシング砥石[80×30×20(H)mm]付
超硬鋼・焼入鋼・セラミック・ステンレス鋼など広く刃研ぎができます。
高級ゴム架台で滑りにくい
最高品質で厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、ダブル焼結製法により、高精度・高密度に砥粒を配合しています。
硬い刃先も短時間で鮮やかに研磨
常に水平、かた減りをおこしにくい
硬い刃物は従来の砥石の10倍以上の早さで正確に研げます。
従来の砥石のように凹面になりにくく、常に水平が保てます。
販売価格

15,200(税抜)/ 16,720円(税込)

カタログ価格

15,200円(税抜)/16,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/09/01 01:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0586ページ
バリエーション一覧
EA522EC-11 200x75x16mm/# 1000 ダイヤモンド砥石
EA522EC-12 200x75x16mm/# 3000 ダイヤモンド砥石
EA522EC-13 200x75x16mm/# 6000 ダイヤモンド砥石
EA522EC-14 200x75x16mm/#12000 ダイヤモンド砥石
その他関連
関連商品EA522EC-21 : 205x 75mm/幅40~75mm 砥石台
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA522EC-11です。
  • ※画像はEA522EC-11です。
  • エスコ便利カタログ586ページ
  • エスコ便利カタログ587ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top