すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA505AB-31

品名 : 392x206x164mm 工具箱(中皿付/クリアー)

仕様

メーカーリングスター型番R-390
カラークリアーサイズ外寸:392(W)×206(D)×164(H)mm
内寸(中皿使用時):345(W)×150(D)×99(H)mm
材質高耐衝撃性コーポリマー重量850g
仕様中皿付
中皿の仕切板は取外し可能
簡易防水
積み重ね可
アイコン
販売価格

1,490円(税抜)/ 1,639円(税込)

カタログ価格

1,490円(税抜)/1,639円(税込)

在庫数

最新在庫: 44

(2026/11/05 19:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1551ページ
バリエーション一覧
EA505AB-31 392x206x164mm 工具箱(中皿付/クリアー)
EA505AB-36 392x206x164mm 工具箱(中皿無し/クリアー)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:392(W)×206(D)×164(H)mm
  • 内寸:345(W)×150(D)×中皿使用時99(H)mm

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1550ページ
  • エスコ便利カタログ1551ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top