すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA505TD-3A

品名 : 553x375x178mm ツールボックス

仕様

メーカーDEWALT(デウォルト)型番DWST83293-1
商品名タフシステムサイズ(W×D×H)mm外寸:553×375×178
内寸:485×255×90
重量(kg)4.4耐荷重(kg)50
材質プラスチック
脱着ボックス(306×135×116(H)mm)×2個
開閉ラッチは金属製2ピース設計で耐久性アップ
重ねるだけで連結できる独自のワンタッチサイドラッチ
メタル仕様のロックホール
ウォーターシール
IP65防塵・防水設計
厚さ4mmの堅牢設計
密閉性や耐久性に優れたスタンダードタイプ
3WAYハンドル
小型電動工具に適したサイズ
ビットやアクセサリー類の小分け収納に適しています
販売価格

7,690(税抜)/ 8,459円(税込)

カタログ価格

7,690円(税抜)/8,459円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/08/21 09:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1554ページ
その他関連
関連商品EA505TD-2 : 549x330x275mm ツールバスケット
関連商品EA505TD-4A : 553x375x315mm ツールボックス
関連商品EA505TD-5 : 553x375x413mm ツールボックス
関連商品EA505TD-11A : 610x500x626- 988mm ツールカート
関連商品EA505TD-7 : 365x262x127mm ツールボックス
関連商品EA505TD-91 : タフシステム用連結アダプター
関連商品EA505TD-8 : 540x375x127mm ツールボックス
ウェブカタログ画像
  • ※商品は黒色です。
  • ※商品は黒色です。
  • 高さは取っ手を起こした状態の数値です。
  • 内寸:485(W)×255(D)×90(H)mm
  • エスコ便利カタログ1554ページ
  • エスコ便利カタログ1555ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top