すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA505TD-76

品名 : 375x255x180mm/100kg ドーリー(ブレーキ付)

仕様

メーカーDEWALT(デウォルト)型番DWST17889
荷台サイズ(W×D)375×255mm床高さ180mm
車輪径100mm車輪自在×2
自在ストッパー付×2
重量3.2㎏積載均等耐荷重100kg
荷台材質ポリプロピレン
小回りもきく重量物の移動台車
現場内で工具や収納品を運搬するのに最適です。
頑丈な車輪を備えているので、悪路でもスムーズに走行できます。
スタッキングラッチ、サイドグリップ付き
フットステップ設計
※組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連をご参照ください。
販売価格

13,500(税抜)/ 14,850円(税込)

カタログ価格

13,500円(税抜)/14,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 09:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1554ページ1653ページ
その他関連
オプションEA505TD-51 : 440x333x145mm ツールボックス
オプションEA505TD-56 : 440x333x162mm ツールボックス
オプションEA505TD-57 : 440x333x185mm ツールボックス
オプションEA505TD-58 : 440x333x320mm ツールボックス
オプションEA505TD-60 : 440x320x275mm ツールバスケット
オプションEA508MN-21 : 440x332 73mm パーツケースセット
オプションEA508MN-26 : 440x332 73mm パーツケース
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1554ページ
  • エスコ便利カタログ1555ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top