すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AA-37A

品名 : 530x366x205mm/31.7L 折畳コンテナ(透明/5個)

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番551030
商品名オリコン30B(透明)容量31.7L
サイズ外寸:530×366×205(H)mm
内寸:491×333×195(H)mm
有効内寸:490×331×186(H)mm
材質ポリプロピレン
透明圧縮荷重9.99kN(1100kgf)
折りたたみ時全高77mm入数5
フタEA506AA-51(別売)
積み重ね可能
底面嵌合突起無
販売価格

14,900(税抜)/ 16,390円(税込)

カタログ価格

14,900円(税抜)/16,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/08/21 09:38現在)

更新
商品入数5販売単位St
カタログページ1575ページ
バリエーション一覧
EA506AA-31 530x366x205mm/31.7L 折畳コンテナ(青)
EA506AA-37 530x366x205mm/31.7L 折畳コンテナ(透明)
EA506AA-37A 530x366x205mm/31.7L 折畳コンテナ(透明/5個)
その他関連
本体EA506AA-51 : 536x373x18mm 蓋
ウェブカタログ画像
5個入り
  • 5個入り
  • ※画像はEA506AA-31です

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1574ページ
  • エスコ便利カタログ1575ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top