すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506AA-531

品名 : 530x366x334mm/50.0L折畳コンテナ(透明・青/蓋付

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番562350
商品名マドコンHBC-51B-E容量50L
サイズ外寸:530×366×334(H)mm
内寸:494×336×303(H)mm
有効内寸:493×335×303(H)mm
材質ポリプロピレン
色透明/ブルー圧縮荷重5.67kN(579kgf)
折りたたみ時全高78mm
積み重ね可能
長辺上部の透明窓から内容物を確認できます。
・雨水進入防止フタ
水が溜まりにくいフラット形状のフタで内部への水の侵入を強力に防ぎます。
・水抜き孔付き
隙間から水が入っても底面に4箇所の水抜き孔(φ7mm)があるため、中に水が溜まり続けることを防ぎます。
底面は斜格子リブ形状でコロコン等のライン特性に優れておりスムーズな移動が可能です。
持ち手カバー付き
販売価格

14,400円(税抜)/ 15,840円(税込)

カタログ価格

14,400円(税抜)/15,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 20:24現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像
  • 折り畳み時
  • 底面は水抜き孔付き/斜格子リブ形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top