すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506AA-537

品名 : 649x439x420mm/95.4L折畳コンテナ(薄型/青/蓋付

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番563300
商品名ペタンコC-95B容量95.4L
サイズ外寸:649×439×420(H)mm
内寸:600×406×393(H)mm
有効内寸:600×405×393(H)mm
材質ポリプロピレン
色ブルー圧縮荷重9kN(918kgf)
折りたたみ時全高86mm
積み重ね可能
同容量のオリコンと比べ軽量・薄型タイプ
フタが垂直に開くので並べる際に周囲の邪魔にならず安全です。
側面・上枠短辺コーナー部・フタにラベル剥離用線シボ面付き
底面は斜格子リブ形状でコロコン等のライン特性に優れておりスムーズな移動が可能です。
オールプラスチック製
販売価格

16,400円(税抜)/ 18,040円(税込)

カタログ価格

16,400円(税抜)/18,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 23:13現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像
  • フタが垂直に開くので並べた際に邪魔にならない。
  • 折りたたみ時
  • 底面は斜格子リブ形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top