すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AE-117

品名 : 466x366x155mm/19.7L ハイテクコンテナ/ESD

積み重ね可能

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番674029
商品名テンバコED-21容量(L)19.7
外寸(mm)466×366×155(H)内寸(mm)421×321×150(H)
有効内寸(mm)411×311×140(H)材質導電性PP
ブラック底面形状格子リブ
底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。
カード差し取付面両短辺T2型、T2型-2、T2型-3N入数1個
ESD
積み重ね可能
販売価格

5,370(税抜)/ 5,907円(税込)

カタログ価格

5,370円(税抜)/5,907円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/03/28 21:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0698ページ1580ページ
バリエーション一覧
EA506AE-115 466x366x 85mm/10.5L ハイテクコンテナ/ESD
EA506AE-116 466x366x116mm/14.5L ハイテクコンテナ/ESD
EA506AE-117 466x366x155mm/19.7L ハイテクコンテナ/ESD
EA506AE-118 466x366x205mm/26.3L ハイテクコンテナ/ESD
EA506AE-119 473x368x306mm/40.0L ハイテクコンテナ/ESD
その他関連
オプションEA506AE-163 : 475x375x 41mm ハイテクコンテナ/ESD用フタ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ698ページ
  • エスコ便利カタログ699ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top