すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506AE-192

品名 : 657x446x 17mm ハイテクオリコン/ESD用フタ

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番702910
外寸(mm)657×446×17(H)色ブラック
材質導電性PP適合本体EA506AE-33A、34A、35A
入数1枚
販売価格

4,080円(税抜)/ 4,488円(税込)

カタログ価格

4,080円(税抜)/4,488円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/11/03 01:07現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ0699ページ1581ページ
その他関連
本体EA506AE-33A : 650x440x249mm/54.9L ハイテク折畳コンテナ
本体EA506AE-34A : 650x440x329mm/76.9L ハイテク折畳コンテナ
本体EA506AE-35A : 648x440x406mm/96.0L ハイテク折畳コンテナ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ698ページ
  • エスコ便利カタログ699ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top