すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AY-1

品名 : 640x320x300mm/45L 折畳コンテナ(黒/フタ付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
頑丈な作りで踏み台やベンチのように使うこともできます

仕様

サイズ外寸:640×320×300(H)
内寸:601×281×275(H)
折りたたみ時:640×320×100(H)
容量(L)45
最大積載重量50kg耐荷重150kg
材質ポリプロピレンカラーブラック
積み重ね可能
折りたたんで省スペース収納
頑丈な作りで踏み台やベンチのように使うこともできます
車載ケースに最適
仕切板2枚付
販売価格

4,230(税抜)/ 4,653円(税込)

カタログ価格

4,230円(税抜)/4,653円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 10:37現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
ふた付
  • ふた付
  • 大容量収納!
  • 折りたみ省スペース設計
  • 大きさイメージ
  • 大きさイメージ
  • 大きさイメージ
  • 車載に最適。折りたたんで省スペース収納
  • 車載に最適。45L大容量収納。
  • 車載に最適。45L大容量収納。
  • 仕切板2枚付
  • 外寸:320(W)×640(D)×300(H)mm\n内寸:281(W)×601(D)×275(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top