すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506LD-102A

品名 : [EA506LD-3A,-3BA,-4A,-4BA用] フタ(クリアー)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番C-4.5R
サイズ342×204×28(H)mm重量158g
材質ポリプロピレンカラークリア
入数1個適合本体EA506LD-3A、-3BA、-4A、-4BA用
本体は別売りです。
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
販売価格

330(税抜)/ 363円(税込)

カタログ価格

330円(税抜)/363円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 08:48現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA506LD-101A [EA506LD-1A,1BA,2A,2BA用]フタ(クリアー)
    EA506LD-101BA [EA506LD-1A,1BA,2A,2BA用]フタ(クリアー/10個)
    EA506LD-102A [EA506LD-3A,-3BA,-4A,-4BA用] フタ(クリアー)
    EA506LD-102BA [EA506LD-3A,3BA,4A,4BA用]フタ(クリアー/10個)
    EA506LD-103A [EA506LD-5A,5BA用] フタ(クリアー)
    EA506LD-103BA [EA506LD-5A,5BA用] フタ(クリアー/10個)
    その他関連
    本体EA506LD-3A : 334x200x100mm 収納ボックス(クリアー)
    本体EA506LD-3BA : 334x200x100mm 収納ボックス(クリアー/10個)
    本体EA506LD-4A : 334x200x158mm 収納ボックス(クリアー)
    本体EA506LD-4BA : 334x200x158mm 収納ボックス(クリアー/6個)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top