すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA500AG-120

品名 : 120mm スライドアームプーラー(2本スリムアーム)

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番20-10+S
最大直径120mmアーム深さ100mm
引張強度2.5t爪懐長7mm
爪幅30mm爪厚2.6mm
重量1.2kg材質ドイツ鋼
爪2本
スリムアームで狭い場所での使用に最適です。
レンチを使わずアーム位置をスライド調節できます。
プーラー型(内掛け・外掛け兼用)
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
外抜き、内抜き両用に使えます。
アイコン
販売価格

30,000円(税抜)/ 33,000円(税込)

カタログ価格

30,000円(税抜)/33,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 13:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0323ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA500CE-120
    • 品番

      EA500CE-120

    • コメント

      120mm 2本爪スリムアーム

    バリエーション一覧
    EA500AG-90 90mm スライドアームプーラー(2本スリムアーム)
    EA500AG-120 120mm スライドアームプーラー(2本スリムアーム)
    EA500AG-160 160mm スライドアームプーラー(2本スリムアーム)
    EA500AG-200 200mm スライドアームプーラー(2本スリムアーム)
    EA500AG-250 250mm スライドアームプーラー(2本スリムアーム)
    EA500AG-350 350mm スライドアームプーラー(2本スリムアーム)
    その他関連
    部品EA500ZB-15 : 160mm/M14x1.5 プーラー用センターボルト
    オプションEA500AG-1 : 100mm [EA500AG- 90/120用]アーム(2本組/薄爪)
    オプションEA500AG-2 : 200mm [EA500AG- 90/120用]アーム(2本組/薄爪)
    オプションEA500AG-3 : 250mm [EA500AG- 90/120用]アーム(2本組/薄爪)
    ウェブカタログ画像

    商品動画

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ322ページ
    • エスコ便利カタログ323ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top