すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA500AH-350

品名 : 350mm スライドアームプーラー(2本爪)

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番20-30+
最大直径350mmアーム深さ200mm
重量8.0kg引張強度8.5t
材質ドイツ鋼爪2本
レンチを使わずアーム位置をスライド調節できます。
プーラー型(内掛け・外掛け兼用)
爪懐長(mm)30爪厚(mm)5
爪幅(mm)35内抜き能力(mm)180-440
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
アイコン
販売価格

101,200円(税抜)/ 111,320円(税込)

カタログ価格

101,200円(税抜)/111,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 13:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0323ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA500AA-350
    • 品番

      EA500AA-350

    • コメント

      350mm 2本爪スライドアーム

    バリエーション一覧
    EA500AH-90 90mm スライドアームプーラー(2本爪)
    EA500AH-120 120mm スライドアームプーラー(2本爪)
    EA500AH-160 160mm スライドアームプーラー(2本爪)
    EA500AH-200 200mm スライドアームプーラー(2本爪)
    EA500AH-250 250mm スライドアームプーラー(2本爪)
    EA500AH-350 350mm スライドアームプーラー(2本爪)
    その他関連
    部品EA500ZB-43 : 300mm/G3/4"x14" プーラー用センターボルト
    オプションEA500AH-5 : 300mm [EA500AH-160/200用]アーム(2本組)
    オプションEA500AH-6 : 200mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組)
    オプションEA500AH-7 : 300mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組)
    オプションEA500AH-8 : 400mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組)
    オプションEA500AH-9 : 500mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組)
    ウェブカタログ画像
    • セパレーター別売

    商品動画

    資料

    取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ322ページ
    • エスコ便利カタログ323ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top