すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA500AG-250

品名 : 250mm スライドアームプーラー(2本スリムアーム)

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番20-3+S
最大直径250mmアーム深さ200mm
引張強度7t爪懐長17mm
爪幅40mm爪厚6.5mm
重量7.0kg材質ドイツ鋼
爪2本
スリムアームで狭い場所での使用に最適です。
レンチを使わずアーム位置をスライド調節できます。
プーラー型(内掛け・外掛け兼用)
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
外抜き、内抜き両用に使えます。
アイコン
販売価格

97,900円(税抜)/ 107,690円(税込)

カタログ価格

97,900円(税抜)/107,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 14:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0323ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA500CE-250
    • 品番

      EA500CE-250

    • コメント

      250mm 2本爪スリムアーム

    バリエーション一覧
    EA500AG-90 90mm スライドアームプーラー(2本スリムアーム)
    EA500AG-120 120mm スライドアームプーラー(2本スリムアーム)
    EA500AG-160 160mm スライドアームプーラー(2本スリムアーム)
    EA500AG-200 200mm スライドアームプーラー(2本スリムアーム)
    EA500AG-250 250mm スライドアームプーラー(2本スリムアーム)
    EA500AG-350 350mm スライドアームプーラー(2本スリムアーム)
    その他関連
    部品EA500ZB-43 : 300mm/G3/4"x14" プーラー用センターボルト
    オプションEA500AG-6 : 200mm [EA500AG-250/350用]アーム(2本組/薄爪)
    オプションEA500AG-7 : 300mm [EA500AG-250/350用]アーム(2本組/薄爪)
    オプションEA500AG-8 : 400mm [EA500AG-250/350用]アーム(2本組/薄爪)
    オプションEA500AG-9 : 500mm [EA500AG-250/350用]アーム(2本組/薄爪)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ322ページ
    • エスコ便利カタログ323ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top