すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506LD-24BA

品名 : 334x200x158mm 収納ボックス(ブルー)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番B-6.6R
容量6.3Lサイズ外寸:334×200×158(H)mm
内寸:274×154×150(H)mm
重量410g材質ポリプロピレン
カラーブルー入数1個
収納用品として多目的に活用できるボックスコンテナ
積み重ね可能
フタは別売りです。
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
旧モデル(EA506LD-24B/-24)と互換性あり
販売価格

795(税抜)/ 875円(税込)

カタログ価格

795円(税抜)/875円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/21 08:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1578ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA506LD-21A 189x156x 84mm 収納ボックス(ブルー/10個)
    EA506LD-21BA 189x156x 84mm 収納ボックス(ブルー)
    EA506LD-22AC 189x156x120mm 収納ボックス(ブルー/6個)
    EA506LD-22B 189x156x120mm 収納ボックス(ブルー)
    EA506LD-22BC 189x156x120mm 収納ボックス(ブルー)
    EA506LD-23A 334x200x100mm 収納ボックス(ブルー/10個)
    EA506LD-23BA 334x200x100mm 収納ボックス(ブルー)
    EA506LD-24A 334x200x158mm 収納ボックス(ブルー/6個)
    EA506LD-24BA 334x200x158mm 収納ボックス(ブルー)
    EA506LD-25A 439x287x146mm 収納ボックス(ブルー/5個)
    EA506LD-25BA 439x287x146mm 収納ボックス(ブルー)
    その他関連
    オプションEA506LD-111 : [EA506LD-23A,23BA,24A,24BA用] フタ(ブルー)
    オプションEA506LD-111A : [EA506LD-23A,23BA,24A,24BA用] フタ(ブルー)
    オプションEA506LD-111B : [EA506LD-23A,24A用] フタ(ブルー/10個)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1578ページ
    • エスコ便利カタログ1579ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top