すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA500BC-60

品名 : 60mm 3本爪プーラー(喰付強化型)

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番43-11
材質ドイツ鋼
軸を締めるにつれアームのグリップが強まります。
爪3本最大直径60mm
アーム深さ50mm重量0.26kg
引張強度1.5t外抜き能力(mm)15-60
爪懐長(mm)10爪厚(mm)2-6
爪幅(mm)11
自動求心システムで部品に合わせた素早い調節が可能です。
バッテリーターミナル、小型ベアリング等用に効果的な構造で、滑らず確実な作業ができます。
場所を取らない設計なので、バッテリーやモーター等に便利です。
販売価格

14,300円(税抜)/ 15,730円(税込)

カタログ価格

14,300円(税抜)/15,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 13:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0321ページ
バリエーション一覧
EA500BC-60 60mm 3本爪プーラー(喰付強化型)
EA500BC-70 70mm 3本爪プーラー(喰付強化型)
EA500BC-80 80mm 3本爪プーラー(喰付強化型)
その他関連
部品EA500ZB-3 : 87mm/M 9x1.25 プーラー用センターボルト
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA500BC-70です。

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ320ページ
  • エスコ便利カタログ321ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top