すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506LE-52

品名 : 365x252x 33mm 収納ボックス用ふた

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番700759
商品名エコンボックス#7フタサイズ(W×D×H)mm365×252×33mm
重量(g)212材質ポリプロピレン
ライトブルー
EA506LE-5用ふた
販売価格

880(税抜)/ 968円(税込)

カタログ価格

880円(税抜)/968円(税込)

在庫数

最新在庫: 29

(2026/08/21 08:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1571ページ
バリエーション一覧
EA506LE-51 306x216x 30mm 収納ボックス用ふた
EA506LE-52 365x252x 33mm 収納ボックス用ふた
EA506LE-53 445x305x 35mm 収納ボックス用ふた
EA506LE-54 518x362x 41mm 収納ボックス用ふた
EA506LE-55 624x443x 41mm 収納ボックス用ふた
その他関連
本体EA506LE-5 : 356x243x120mm/ 7.1L 収納ボックス
ウェブカタログ画像
※画像はEA506LE-51です。
  • ※画像はEA506LE-51です。
  • ※現物にバックルはついていません
  • エスコ便利カタログ1570ページ
  • エスコ便利カタログ1571ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top