すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506MP-3

品名 : 450x460x420mm/1列4段 収納ボックス(引出し式)

仕様

サイズ450×460×420(H)mm引出し内寸(W×D×H)mm405×405×63
引出し1列4段材質ポリプロピレン
重量5.6kg
鍵2本付
フレーム内に設けられたローラーにより、スムーズな開閉が可能です。
左右に連結、また積み重ねての使用が可能です。
 (連結パーツ3種、合計10個付)
ラベル付
販売価格

17,300(税抜)/ 19,030円(税込)

カタログ価格

17,300円(税抜)/19,030円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/12 13:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1595ページ
バリエーション一覧
EA506MP-1 450x460x420mm/1列2段 連結収納(引出し式)
EA506MP-3 450x460x420mm/1列4段 収納ボックス(引出し式)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1594ページ
  • エスコ便利カタログ1595ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top