すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AJ-9B

品名 : φ126x245mm/ 2.0L 広口ポリ容器(中蓋付/6個

仕様

メーカー瑞穂化成工業型番0090
容量2L胴径126㎜
高さ245㎜フタ内径85mm
材質ポリエチレン入数6個
高品質のポリエチレン容器
中栓付き
ふたは、ねじ式
RoHS10物質対応
※目盛は付いていません。
販売価格

5,240(税抜)/ 5,764円(税込)

カタログ価格

5,240円(税抜)/5,764円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/27 03:55現在)

更新
商品入数6販売単位ST
カタログページ1540ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508AJ-9 φ126x245mm/ 2.0L 広口ポリ容器(中蓋付)
    EA508AJ-10 φ145x300mm/ 3.0L 広口ポリ容器(中蓋付)
    EA508AJ-11 φ170x325mm/ 5.0L 広口ポリ容器(中蓋付)
    EA508AJ-9B φ126x245mm/ 2.0L 広口ポリ容器(中蓋付/6個
    EA508AJ-10C φ145x300mm/ 3.0L 広口ポリ容器(中蓋付/5個
    EA508AJ-11C φ170x325mm/ 5.0L 広口ポリ容器(中蓋付/5個
    ウェブカタログ画像
    入数:6個
    • 入数:6個
    • ※品番によってサイズが異なります。
    • 中栓
    • A:85㎜   W:126㎜   H:245㎜

    資料

    カタログ
    1. PDF
    材質表
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    2. PDF
    3. PDF
    • エスコ便利カタログ1540ページ
    • エスコ便利カタログ1541ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top