すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AT-4

品名 : コック(20Lポリタンク用)

仕様

メーカー瑞穂化成工業型番0524
材質ポリプロピレン(PP)
ポリエチレン(PE)
パッキンバイトン(フッ素ゴム)
20L用コック
【適合ポリタンク】
EA508AT-120、120B、320、320B、320C
※下記その他関連をご参照ください。
耐薬品性に優れています。
※ホース接続は、ホース使用を前提としていない為使用できません。
販売価格

2,780(税抜)/ 3,058円(税込)

カタログ価格

2,780円(税抜)/3,058円(税込)

在庫数

最新在庫: 53

(2026/09/01 00:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2451ページ
バリエーション一覧
EA508AT-3 コック(5L,10Lポリタンク用)
EA508AT-4 コック(20Lポリタンク用)
その他関連
本体EA508AT-120 : 20L ポリタンク
本体EA508AT-120B : 20L ポリタンク(ノズル無/4個)
本体EA508AT-320 : 20L ポリタンク(遮光性/ノズル無)
本体EA508AT-320B : 20L ポリタンク(遮光性/ノズル無/4個)
本体EA508AT-320C : 20L ポリタンク(遮光性/ノズル無/5個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ポリタンク接続例

資料

使用方法説明
  1. PDF
材質表
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2450ページ
  • エスコ便利カタログ2451ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top