すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508MN-11

品名 : 265x186x47mm パーツケースセット

仕様

メーカーDEWALT(デウォルト)型番DT70802-QZ
<セット内容>パーツケース
小型ケース
ビットバー×4個
仕切板×6枚
サイズパーツケース:265×186×47(H)mm
小型ケース:70×63×13(H)mm
材質PP/ポリカーボネート重量450g
最大28本分の収納に対応するビットバー、小型ケース(バルクタフケース)、仕切板6枚が付属
単体での壁掛け収納にも便利なフック付き
ネジ、ビット/アクセサリの長さが違っても仕切板で調整可能
小型ケースはパーツケースの中に固定できます。
別売のEA508MN-6のパーツケースをフタに連結できます。
販売価格

3,080(税抜)/ 3,388円(税込)

カタログ価格

3,080円(税抜)/3,388円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/21 09:26現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1546ページ
その他関連
関連商品EA508MN-26 : 440x332 73mm パーツケース
関連商品EA508MN-21 : 440x332 73mm パーツケースセット
オプションEA508MN-1 : 70x 63x13mm パーツケース(2個)
関連商品EA508MN-6 : 154x124 49mm パーツケースセット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1546ページ
  • エスコ便利カタログ1547ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top