すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508MN-26

品名 : 440x332 73mm パーツケース

仕様

メーカーDEWALT(デウォルト)型番DT70839-QZ
サイズ(mm)440×332×73(H)取外し仕切板6枚
重量(g)1540材質PP/ポリカーボネート
ネジ、ビット/アクセサリの長さが違っても仕切板で調整可能
サイドラッチでしっかりロックされてスタッキングできます。
別売のEA508MN-1をケース内に固定して使用できます。
別売のEA508MN-11・16をフタの上に積み重ねることができます。
別売のEA505TD-51・56・60・71・73・76に取付け、積み重ねる事ができます。それ以外は取付け不可。
販売価格

3,080(税抜)/ 3,388円(税込)

カタログ価格

3,080円(税抜)/3,388円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/21 09:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1546ページ
その他関連
本体EA505TD-51 : 440x333x145mm ツールボックス
本体EA505TD-56 : 440x333x162mm ツールボックス
本体EA505TD-60 : 440x320x275mm ツールバスケット
本体EA505TD-71 : 512x435x630-1000mm ツールカート
本体EA505TD-73 : 100kg ハンディーカート(折畳式)
本体EA505TD-76 : 375x255x180mm/100kg ドーリー(ブレーキ付)
オプションEA508MN-1 : 70x 63x13mm パーツケース(2個)
関連商品EA508MN-11 : 265x186x47mm パーツケースセット
関連商品EA508MN-16 : 265x178x40mm パーツケース
本体EA505TD-72 : 512x435x635-1000mm/28.4L クーラーボックス
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1546ページ
  • エスコ便利カタログ1547ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top