すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA508SG-76

品名 : φ130x130mm/1.7L ポット(ステンレス製)

仕様

仕様取手無容量1.7L
内寸(mm)φ130×130(H)板厚本体:0.7mm
フタ:0.6mm
材質ステンレス(18-8)
販売価格

3,900円(税抜)/ 4,290円(税込)

カタログ価格

3,900円(税抜)/4,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/07 05:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0615ページ
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508SG-71 φ 80x 80mm/380ml ポット(ステンレス製)
    EA508SG-72 φ 90x 90mm/550ml ポット(ステンレス製)
    EA508SG-73 φ100x100mm/700ml ポット(ステンレス製)
    EA508SG-74 φ110x110mm/1.0L ポット(ステンレス製)
    EA508SG-75 φ120x120mm/1.3L ポット(ステンレス製)
    EA508SG-76 φ130x130mm/1.7L ポット(ステンレス製)
    EA508SG-77 φ140x140mm/2.1L ポット(ステンレス製)
    EA508SG-78 φ150x150mm/2.6L ポット(ステンレス製)
    EA508SG-79 φ160x160mm/3.2L ポット(ステンレス製)
    EA508SG-80 φ170x170mm/3.8L ポット(ステンレス製)
    EA508SG-81 φ180x180mm/4.5L ポット(ステンレス製)
    EA508SG-82 φ190x190mm/5.3L ポット(ステンレス製)
    EA508SG-83 φ200x200mm/6.0L ポット(ステンレス製)
    EA508SG-84 φ210x210mm/7.2L ポット(ステンレス製)
    EA508SG-85 φ220x220mm/8.0L ポット(ステンレス製)
    EA508SG-86 φ240x240mm/ 11L ポット(ステンレス製)
    EA508SG-87 φ260x260mm/ 13L ポット(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※品番によりサイズが異なります。
    • ※品番によりサイズが異なります。
    • エスコ便利カタログ614ページ
    • エスコ便利カタログ615ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top