すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA510ZE-2A

品名 : 10-50mm ベアリング挿入工具セット

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番K-71-L-C
<セット内容>リング(ポリエチレンテレフタレート製)×33個
スリーブ(アルミ製)×3本
ショックレスハンマー×1本
適合サイズ内径:10~50mm
外径:26~110mm
スリーブ外径25mm、40mm、60mmスリーブ内径19mm、32mm、50mm
スリーブ長220mmリングサイズスリーブA用:内径10~17mm(12個)
スリーブB用:内径20~30mm(9個)
スリーブC用:内径35~50mm(12個)
※詳細は添付の取扱説明書をご確認ください。
ケースサイズ442(W)×357(D)×151(H)mm総重量6.6kg
軽作業型
野外での作業等持ち運びに便利なライトモデル
内径50mmまでのボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に最適。
販売価格

169,400円(税抜)/ 186,340円(税込)

カタログ価格

169,400円(税抜)/186,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/31 08:40現在)

更新
商品入数1販売単位St
ウェブカタログ画像
  • 内径50mmまでのボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に最適

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top