すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA514BG-111

品名 : 3/4"DR/14-22mm ヘッドボルト・フライホイルソケットセット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番ATBP603
差込角3/4”(19.05㎜)対辺ヘッドボルト用:14㎜
ヘッドボルト・フライホイル用:19、22㎜
全長ヘッドボルト用:140mm
ヘッドボルト・フライホイル用:90、120mm
重量1.6kg
12ポイント
エンジンシリンダヘッドボルト及びフライホイールボルトの脱着に使用する専用レンチです。
インパクトレンチ対応
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
販売価格

24,500(税抜)/ 26,950円(税込)

カタログ価格

24,500円(税抜)/26,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 08:32現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0307ページ
その他関連
セット商品EA514BG-116 : 3/4"DR/14mm ヘッドボルト・フライホイルソケット
セット商品EA514BG-117 : 3/4"DR/17mm ヘッドボルト・フライホイルソケット
セット商品EA514BG-118 : 3/4"DR/19mm ヘッドボルト・フライホイルソケット
セット商品EA514BG-119 : 3/4"DR/22mm ヘッドボルト・フライホイルソケット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ306ページ
  • エスコ便利カタログ307ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top