すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA514BW-51

品名 : フレックスホーン(ブレーキ用/粗目)

ブレーキディスクローターの表面を磨き、ブレーキノイズを減少させる効果が得られ、錆の除去も可能です

仕様

推奨回転数ドリル:300~600rpm(最大1000rpm)、旋盤:125~210rpm軸径7mm
粒度荒目#60相当ディスク外径62mm
重量110g
旋盤と一緒にご利用下さい。
販売価格

20,400(税抜)/ 22,440円(税込)

カタログ価格

20,400円(税抜)/22,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 10:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0316ページ
バリエーション一覧
EA514BW-51 フレックスホーン(ブレーキ用/粗目)
EA514BW-52 フレックスホーン(ブレーキ用/中目)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ316ページ
  • エスコ便利カタログ317ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top