すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA519AS-4

品名 : 760mm バール

仕様

全長(mm)760重量(g)2465
サイズ(mm)a:8mm
b:6mm
①:41mm
②:34mm
材質鋳造鋼
大型木造構造物の解体やコンクリートや金属構造物の解体に最適です。
大きな釘を引っ張ったり、解体するのに適しています
熱処理された頑丈な鍛造鋼で作られています。
販売価格

4,060(税抜)/ 4,466円(税込)

カタログ価格

4,060円(税抜)/4,466円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/03/25 10:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0119ページ
バリエーション一覧
EA519AS-1 355mm バール
EA519AS-2 450mm バール
EA519AS-3 600mm バール
EA519AS-4 760mm バール
EA519AS-5 910mm バール
ウェブカタログ画像
  • a:8mm、b:6mm、①41㎜、②34㎜
  • エスコ便利カタログ118ページ
  • エスコ便利カタログ119ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top