すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA519CC-7

品名 : 400mm ホイールロックリングツール(フォークリフト用)

仕様

用途ロックリングの脱着全長400mm
先幅30・35mm軸径19mm
重量815g材質鍛造炭素鋼(オレンジ色粉体塗装)
工業用フォークリフトホイールのロックリングの脱着に最適
販売価格

24,900円(税抜)/ 27,390円(税込)

カタログ価格

24,900円(税抜)/27,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 21:22現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0294ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ294ページ
  • エスコ便利カタログ295ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top