すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA519CH-2

品名 : 1040x22mm タイヤレバー(チューブレストラックタイヤ用)

先端は簡単に挿入できるデザインでビードを傷つけません

仕様

用途トラック用チューブレスタイヤの取り付け、取り外し全長1040mm
先幅32mm軸径22mm
重量3.2kg材質鍛造鉄
取り付け側は滑りにくくタイヤを傷つけない湾曲した先端形状、取り外し側はビードとリムの間にスムーズに滑り込みやすい角度の先端形状を採用
販売価格

24,200円(税抜)/ 26,620円(税込)

カタログ価格

24,200円(税抜)/26,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 21:22現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0293ページ
バリエーション一覧
EA519CH-1 940x19mm タイヤレバー(チューブレストラックタイヤ用)
EA519CH-2 1040x22mm タイヤレバー(チューブレストラックタイヤ用)
EA519CH-3 1320x25mm タイヤレバー(チューブレストラックタイヤ用)
ウェブカタログ画像
  • 取り付け側は滑りにくくタイヤを傷つけない湾曲した先端形状
  • 取り外し側はビードとリムの間にスムーズに滑り込みやすい角度の先端形状
  • 取り付け作業
  • 取り付け作業
  • 取り付け作業
  • 取り付け作業
  • 取り外し作業
  • 取り外し作業
  • 取り外し作業
  • 取り外し作業
  • エスコ便利カタログ292ページ
  • エスコ便利カタログ293ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top