すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA519CK-2

品名 : 914mm タイヤデマウントツール(トラックタイヤ用)

仕様

適合タイヤサイズ22.5”~24.5”(571~622mm)以上
スーパーシングルタイヤの場合: 215~445
全長914mm
先幅約251mm軸径約35mm
重量10kg材質アルミ鋳造
チューブレスタイヤの取り外しに。
短い方の側から上下両方のビードを取り外します。
タイヤやリムを裏返す必要はありません。
販売価格

119,800円(税抜)/ 131,780円(税込)

カタログ価格

119,800円(税抜)/131,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 21:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA519CK-2 914mm タイヤデマウントツール(トラックタイヤ用)
EA519CK-3 920mm タイヤデマウントツール(トラックタイヤ用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top