すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617CT-3

品名 : 1/4"DRx3mm [Hex]ビットソケット

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番21883
差込角1/4”サイズ(mm)3
全長(mm)37重量(g)13
販売価格

450円(税抜)/ 495円(税込)

カタログ価格

450円(税抜)/495円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/05 21:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0420ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA617CT-2.5 1/4"DRx2.5mm [Hex]ビットソケット
    EA617CT-3 1/4"DRx3mm [Hex]ビットソケット
    EA617CT-4 1/4"DRx4mm [Hex]ビットソケット
    EA617CT-5 1/4"DRx5mm [Hex]ビットソケット
    EA617CT-6 1/4"DRx6mm [Hex]ビットソケット
    EA617CT-8 1/4"DRx8mm [Hex]ビットソケット
    ウェブカタログ画像
    ※写真はEA617CT-4です。
    • ※写真はEA617CT-4です。
    • エスコ便利カタログ420ページ
    • エスコ便利カタログ421ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top