すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA519WE-5

品名 : 時計裏蓋廻し

防水時計の裏ぶた開閉に使用して下さい

仕様

ラバー面直径24mm全長108mm
重量70g
防水時計の裏ぶた開閉に使用して下さい。
販売価格

5,600円(税抜)/ 6,160円(税込)

カタログ価格

5,600円(税抜)/6,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/11/02 18:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0667ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ666ページ
  • エスコ便利カタログ667ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top